WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
NL-18
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS NL-18
12 Threads per Inch; 4-21/32" Outside Diameter; 0.698" Nominal Thickness; 3.527-12 Thread Size; 3.473" Thread Pitch Diameter Min; 3.48" Thread Pitch Diameter Max; W-18 Lockwasher Part Number; UNS Thread
制造商部件号
NL-18
BDI部件号
967571
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/NL-18/p/967571
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968541806
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
12
螺纹规格
3.527-12
锁紧垫圈/锁止板 件号
W-18
螺纹名称
UNS
其它特点
Left Hand Thread
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
NL-18
重量/磅
1.3
详细描述
12 Threads per Inch; 4-21/32" Outside Diameter; 0.698" Nominal Thickness; 3.527-12 Thread Size; 3.473" Thread Pitch Diameter Min; 3.48" Thread Pitch Diameter Max; W-18 Lockwasher Part Number; UNS Thread
外径
4.656 英寸 | 118.262 毫米
名义厚度
0.698 英寸 | 17.729 毫米
最小螺纹中经直径
3.473 英寸 | 88.214 毫米
最大螺纹中经直径
3.48 英寸 | 88.392 毫米