NS-02 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSNLXXXXXX-LOCK-NUT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmhsTnk4eE1ETXlORE13TURBd05UUXdOaTlKVGtSVFRreFlXRmhZV0ZoZlRFOURTMTlPVlZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxYjBmNTk0Zjk3OGMxZDJiMTg3OGJhM2Y1ZjcxOWQxZDM0ODE2MjQ4YTBhMGNmZWE3YzdjNjY2MzdhMDE0M2Y3
21522802 锁紧螺母 

STANDARD LOCKNUT STANDARD LOCKNUT

NS-02

描述

STANDARD LOCKNUT NS-02

32 Threads per Inch; 1" Outside Diameter; 0.323" Nominal Thickness; 0.586-32 Thread Size; 0.566" Thread Pitch Diameter Min; 0.569" Thread Pitch Diameter Max; WS-02 Lockwasher Part Number; UNS Thread

制造商部件号

NS-02

BDI部件号
21522802

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
STANDARD LOCKNUT LLC WWW.STANDARDLOCKNUT.COM
最低订购量
EAN条码
0073753301757
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
32
螺纹规格
0.586-32
锁紧垫圈/锁止板 件号
WS-02
螺纹名称
UNS
其它特点
303 Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
0.04
详细描述
32 Threads per Inch; 1" Outside Diameter; 0.323" Nominal Thickness; 0.586-32 Thread Size; 0.566" Thread Pitch Diameter Min; 0.569" Thread Pitch Diameter Max; WS-02 Lockwasher Part Number; UNS Thread
名义厚度
0.323 英寸 | 8.204 毫米
外径
1 英寸 | 25.4 毫米
最小螺纹中经直径
0.566 英寸 | 14.376 毫米
最大螺纹中经直径
0.569 英寸 | 14.453 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新