WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
NSH-09
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS NSH-09
18 Threads per Inch; 2.53" Outside Diameter; 0.56" Nominal Thickness; 1.767-18 Thread Size; 1.731" Thread Pitch Diameter Min; 1.735" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
制造商部件号
NSH-09
BDI部件号
966475
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/NSH-09/p/966475
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968140900
重量 / Kilogram
0.181
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
18
螺纹规格
1.767-18
螺纹名称
UNS
其它特点
Hardened Steel | Mechanical Lock | One Piece Solid | Three 10-24 Set Screws
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
NSH-09
重量/磅
0.38
详细描述
18 Threads per Inch; 2.53" Outside Diameter; 0.56" Nominal Thickness; 1.767-18 Thread Size; 1.731" Thread Pitch Diameter Min; 1.735" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
名义厚度
0.56 英寸 | 14.224 毫米
外径
2.53 英寸 | 64.262 毫米
最小螺纹中经直径
1.731 英寸 | 43.967 毫米
最大螺纹中经直径
1.735 英寸 | 44.069 毫米