NSH-19 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-NSH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmhsTXk4eE1EYzNNVEEwTlRNeE9EWTROaTlKVGtSWVdGaE1RMHRPVlZSZlRsTklYek13TUhnek1EQXVhbkJufDc1MTdmMWYzNmMwOTk3NzM5NjVjMzIwNjUyYjYwMTIyMzQwYmRjNDU2YTE5YjBhY2YzZWIzYjNkNGFhMDA3Nzg
966607 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

NSH-19

描述

WHITTET-HIGGINS NSH-19

12 Threads per Inch; 4.94" Outside Diameter; 0.91" Nominal Thickness; 3.73-12 Thread Size; 3.676" Thread Pitch Diameter Min; 3.683" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread

制造商部件号

NSH-19

BDI部件号
966607

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968141907
重量 / Kilogram
0.934
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
12
螺纹规格
3.73-12
螺纹名称
UNS
其它特点
Hardened Steel | Mechanical Lock | One Piece Solid | Three 5/16-18 Set Screws
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
NSH-19
重量/磅
1.98
详细描述
12 Threads per Inch; 4.94" Outside Diameter; 0.91" Nominal Thickness; 3.73-12 Thread Size; 3.676" Thread Pitch Diameter Min; 3.683" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
名义厚度
0.91 英寸 | 23.114 毫米
最大螺纹中经直径
3.683 英寸 | 93.548 毫米
外径
4.94 英寸 | 125.476 毫米
最小螺纹中经直径
3.676 英寸 | 93.37 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新