NSH-32 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-NSH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmhsTXk4eE1EYzNNVEEwTlRNeE9EWTROaTlKVGtSWVdGaE1RMHRPVlZSZlRsTklYek13TUhnek1EQXVhbkJufDc1MTdmMWYzNmMwOTk3NzM5NjVjMzIwNjUyYjYwMTIyMzQwYmRjNDU2YTE5YjBhY2YzZWIzYjNkNGFhMDA3Nzg
966615 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

NSH-32

描述

WHITTET-HIGGINS NSH-32

8 Threads per Inch; 8.06" Outside Diameter; 1.28" Nominal Thickness; 6.284-8 Thread Size; 6.203" Thread Pitch Diameter Min; 6.212" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread

制造商部件号

NSH-32

BDI部件号
966615

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968143208
重量 / Kilogram
3.121
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
8
螺纹规格
6.284-8
螺纹名称
UNS
其它特点
Hardened Steel | Mechanical Lock | One Piece Solid | Three 7/16-14 Set Screws
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
NSH-32
重量/磅
6.88
详细描述
8 Threads per Inch; 8.06" Outside Diameter; 1.28" Nominal Thickness; 6.284-8 Thread Size; 6.203" Thread Pitch Diameter Min; 6.212" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
最小螺纹中经直径
6.203 英寸 | 157.556 毫米
最大螺纹中经直径
6.212 英寸 | 157.785 毫米
名义厚度
1.28 英寸 | 32.512 毫米
外径
8.06 英寸 | 204.724 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新