NSHM-01 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-NSH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmhsTXk4eE1EYzNNVEEwTlRNeE9EWTROaTlKVGtSWVdGaE1RMHRPVlZSZlRsTklYek13TUhnek1EQXVhbkJufDc1MTdmMWYzNmMwOTk3NzM5NjVjMzIwNjUyYjYwMTIyMzQwYmRjNDU2YTE5YjBhY2YzZWIzYjNkNGFhMDA3Nzg
966620 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

NSHM-01

描述

WHITTET-HIGGINS NSHM-01

22.4MM Outside Diameter; 10.6MM Nominal Thickness; M12 X 1 Thread Size; 11.35MM Thread Pitch Diameter Min; 11.451 Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

制造商部件号

NSHM-01

BDI部件号
966620

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968150107
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M12 X 1
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
Hardened Steel | Mechanical Lock | One Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
NSHM-01
重量/磅
1
详细描述
22.4MM Outside Diameter; 10.6MM Nominal Thickness; M12 X 1 Thread Size; 11.35MM Thread Pitch Diameter Min; 11.451 Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
名义厚度
0.417 英寸 | 10.6 毫米
外径
0.882 英寸 | 22.4 毫米
最小螺纹中经直径
0.447 英寸 | 11.35 毫米
最大螺纹中经直径
0.451 英寸 | 11.451 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新