NSHM-05 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-NSH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmhsTXk4eE1EYzNNVEEwTlRNeE9EWTROaTlKVGtSWVdGaE1RMHRPVlZSZlRsTklYek13TUhnek1EQXVhbkJufDc1MTdmMWYzNmMwOTk3NzM5NjVjMzIwNjUyYjYwMTIyMzQwYmRjNDU2YTE5YjBhY2YzZWIzYjNkNGFhMDA3Nzg
966624 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

NSHM-05

描述

WHITTET-HIGGINS NSHM-05

39.6MM Outside Diameter; 13.5MM Nominal Thickness; M25 X 1.5 Thread Size; 24.026MM Thread Pitch Diameter Min; 24.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

制造商部件号

NSHM-05

BDI部件号
966624

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968150503
重量 / Kilogram
0.073
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M25 X 1.5
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
Hardened Steel | Mechanical Lock | One Piece Solid | Three 8-32 Set Screws
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
NSHM-05
重量/磅
0.16
详细描述
39.6MM Outside Diameter; 13.5MM Nominal Thickness; M25 X 1.5 Thread Size; 24.026MM Thread Pitch Diameter Min; 24.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
最大螺纹中经直径
0.951 英寸 | 24.151 毫米
最小螺纹中经直径
0.946 英寸 | 24.026 毫米
名义厚度
0.531 英寸 | 13.5 毫米
外径
1.559 英寸 | 39.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新