NSHM-17 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-NSH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmhsTXk4eE1EYzNNVEEwTlRNeE9EWTROaTlKVGtSWVdGaE1RMHRPVlZSZlRsTklYek13TUhnek1EQXVhbkJufDc1MTdmMWYzNmMwOTk3NzM5NjVjMzIwNjUyYjYwMTIyMzQwYmRjNDU2YTE5YjBhY2YzZWIzYjNkNGFhMDA3Nzg
966637 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

NSHM-17

描述

WHITTET-HIGGINS NSHM-17

112MM Outside Diameter; 19.8MM Nominal Thickness; M85 X 2 Thread Size; 83.701MM Thread Pitch Diameter Min; 83.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

制造商部件号

NSHM-17

BDI部件号
966637

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968151708
重量 / Kilogram
0.626
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M85 X 2
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
Hardened Steel | Mechanical Lock | One Piece Solid | Three 5/16-18 Set Screws
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
NSHM-17
重量/磅
1.34
详细描述
112MM Outside Diameter; 19.8MM Nominal Thickness; M85 X 2 Thread Size; 83.701MM Thread Pitch Diameter Min; 83.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
最小螺纹中经直径
3.295 英寸 | 83.701 毫米
名义厚度
0.78 英寸 | 19.8 毫米
外径
4.409 英寸 | 112 毫米
最大螺纹中经直径
3.301 英寸 | 83.851 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新