WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
NSHM-20
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS NSHM-20 ; 轴承配件/锁紧螺母
131.8MM Outside Diameter; 23.9MM Nominal Thickness; M100 X 2 Thread Size; 98.701MM Thread Pitch Diameter Min; 98.861MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
WHITTET-HIGGINS NSHM-20
BDI部件号
966640
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/NSHM-20/p/966640
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968152002
重量 / Kilogram
1.052
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M100 X 2
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
Hardened Steel | Mechanical Lock | One Piece Solid | Three 5/16-18 Set Screws
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
NSHM-20
重量/磅
2.26
详细描述
131.8MM Outside Diameter; 23.9MM Nominal Thickness; M100 X 2 Thread Size; 98.701MM Thread Pitch Diameter Min; 98.861MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
名义厚度
0.941 英寸 | 23.9 毫米
最小螺纹中经直径
3.886 英寸 | 98.701 毫米
外径
5.189 英寸 | 131.8 毫米
最大螺纹中经直径
3.892 英寸 | 98.861 毫米