WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
NSHM-40
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS NSHM-40
249.9MM Outside Diameter; 38.1MM Nominal Thickness; M200 X 3 Thread Size; 198.051MM Thread Pitch Diameter Min; 198.264MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
NSHM-40
BDI部件号
966651
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/NSHM-40/p/966651
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968154006
重量 / Kilogram
4.98
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M200 X 3
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
Hardened Steel | Mechanical Lock | One Piece Solid | Three 7/16-14 Set Screws
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
NSHM-40
重量/磅
10.96
详细描述
249.9MM Outside Diameter; 38.1MM Nominal Thickness; M200 X 3 Thread Size; 198.051MM Thread Pitch Diameter Min; 198.264MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
名义厚度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
9.839 英寸 | 249.9 毫米
最大螺纹中经直径
7.806 英寸 | 198.264 毫米
最小螺纹中经直径
7.797 英寸 | 198.051 毫米