NT-03 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJnd1lTOHhNREk1TXpRM05UUTNOVFE0Tmk5SlRrUllXRmhNUTB0T1ZWUmZUbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Mzg0NTVkZWY3Yzg2YjUyYmM5ZmE0MzMwNTMwZmU4ZWIxOTVhZGE5NTc4YmJkZmU2YzMwOTE1MmZmY2U4Yjk5Zg
967621 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

NT-03

描述

WHITTET-HIGGINS NT-03

32 Threads per Inch; 1-1/16" Outside Diameter; 0.229" Nominal Thickness; 0.664-32 Thread Size; 0.644" Thread Pitch Diameter Min; 0.647" Thread Pitch Diameter Max; WT-03 Lockwasher Part Number; UNS Thread

制造商部件号

NT-03

BDI部件号
967621

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968560302
重量 / Kilogram
0.018
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
32
螺纹规格
0.664-32
锁紧垫圈/锁止板 件号
WT-03
螺纹名称
UNS
其它特点
Thin Section Locknut
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
NT-03
重量/磅
0.04
详细描述
32 Threads per Inch; 1-1/16" Outside Diameter; 0.229" Nominal Thickness; 0.664-32 Thread Size; 0.644" Thread Pitch Diameter Min; 0.647" Thread Pitch Diameter Max; WT-03 Lockwasher Part Number; UNS Thread
最大螺纹中经直径
0.647 英寸 | 16.434 毫米
名义厚度
0.229 英寸 | 5.817 毫米
外径
1.062 英寸 | 26.975 毫米
最小螺纹中经直径
0.644 英寸 | 16.358 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新