NT-12 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJnd1lTOHhNREk1TXpRM05UUTNOVFE0Tmk5SlRrUllXRmhNUTB0T1ZWUmZUbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Mzg0NTVkZWY3Yzg2YjUyYmM5ZmE0MzMwNTMwZmU4ZWIxOTVhZGE5NTc4YmJkZmU2YzMwOTE1MmZmY2U4Yjk5Zg
967630 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

NT-12

描述

WHITTET-HIGGINS NT-12

18 Threads per Inch; 2-15/16" Outside Diameter; 0.322" Nominal Thickness; 2.36-18 Thread Size; 2.324" Thread Pitch Diameter Min; 2.329" Thread Pitch Diameter Max; WT-12 Lockwasher Part Number; UNS Thread

制造商部件号

NT-12

BDI部件号
967630

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968561200
重量 / Kilogram
0.091
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
18
螺纹规格
2.36-18
锁紧垫圈/锁止板 件号
WT-12
螺纹名称
UNS
其它特点
Thin Section Locknut
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
NT-12
重量/磅
0.2
详细描述
18 Threads per Inch; 2-15/16" Outside Diameter; 0.322" Nominal Thickness; 2.36-18 Thread Size; 2.324" Thread Pitch Diameter Min; 2.329" Thread Pitch Diameter Max; WT-12 Lockwasher Part Number; UNS Thread
外径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
最小螺纹中经直径
2.324 英寸 | 59.03 毫米
名义厚度
0.322 英寸 | 8.179 毫米
最大螺纹中经直径
2.329 英寸 | 59.157 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新