WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
NT-15
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS NT-15
12 Threads per Inch; 3-11/16" Outside Diameter; 0.354" Nominal Thickness; 2.933-12 Thread Size; 2.879" Thread Pitch Diameter Min; 2.884" Thread Pitch Diameter Max; WT-15 Lockwasher Part Number; UNS Thread
制造商部件号
NT-15
BDI部件号
967633
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/NT-15/p/967633
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968561507
重量 / Kilogram
0.154
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
12
螺纹规格
2.933-12
锁紧垫圈/锁止板 件号
WT-15
螺纹名称
UNS
其它特点
Thin Section Locknut
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
NT-15
重量/磅
0.34
详细描述
12 Threads per Inch; 3-11/16" Outside Diameter; 0.354" Nominal Thickness; 2.933-12 Thread Size; 2.879" Thread Pitch Diameter Min; 2.884" Thread Pitch Diameter Max; WT-15 Lockwasher Part Number; UNS Thread
外径
3.688 英寸 | 93.675 毫米
最大螺纹中经直径
2.884 英寸 | 73.254 毫米
名义厚度
0.354 英寸 | 8.992 毫米
最小螺纹中经直径
2.879 英寸 | 73.127 毫米