PL-01 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-PL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJnd01TOHhNREEzTmpVeE5qSTFNemN5Tmk5SlRrUllXRmhNUTB0T1ZWUmZVRXhmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfGQyZmQxMmNkYjQ5MDJiMmIwZmFkM2RhZDYyM2YwOGFmOGRhYzUyM2IwOTMwZmQ1MjM2MTk4ODNjYjg5NDA0MTk
967314 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

PL-01

描述

WHITTET-HIGGINS PL-01

32 Threads per Inch; 7/8" Outside Diameter; 0.323" Nominal Thickness; 0.469-32 Thread Size; 0.449" Thread Pitch Diameter Min; 0.451" Thread Pitch Diameter Max; PW-01 Lockwasher Part Number; UNS Thread

制造商部件号

PL-01

BDI部件号
967314

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968410102
重量 / Kilogram
0.018
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
32
螺纹规格
0.469-32
锁紧垫圈/锁止板 件号
PW-01
螺纹名称
UNS
其它特点
Precision | Left Hand Thread
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
PL-01
重量/磅
0.04
详细描述
32 Threads per Inch; 7/8" Outside Diameter; 0.323" Nominal Thickness; 0.469-32 Thread Size; 0.449" Thread Pitch Diameter Min; 0.451" Thread Pitch Diameter Max; PW-01 Lockwasher Part Number; UNS Thread
最大螺纹中经直径
0.451 英寸 | 11.455 毫米
外径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
名义厚度
0.323 英寸 | 8.204 毫米
最小螺纹中经直径
0.449 英寸 | 11.405 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新