PL-04 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-PL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJnd01TOHhNREEzTmpVeE5qSTFNemN5Tmk5SlRrUllXRmhNUTB0T1ZWUmZVRXhmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfGQyZmQxMmNkYjQ5MDJiMmIwZmFkM2RhZDYyM2YwOGFmOGRhYzUyM2IwOTMwZmQ1MjM2MTk4ODNjYjg5NDA0MTk
967317 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

PL-04

描述

WHITTET-HIGGINS PL-04

32 Threads per Inch; 1-3/8" Outside Diameter; 0.385" Nominal Thickness; 0.781-32 Thread Size; 0.761" Thread Pitch Diameter Min; 0.764" Thread Pitch Diameter Max; PW-04 Lockwasher Part Number; UNS Thread

制造商部件号

PL-04

BDI部件号
967317

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968410409
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
32
螺纹规格
0.781-32
锁紧垫圈/锁止板 件号
PW-04
螺纹名称
UNS
其它特点
Precision | Left Hand Thread
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
PL-04
重量/磅
0.1
详细描述
32 Threads per Inch; 1-3/8" Outside Diameter; 0.385" Nominal Thickness; 0.781-32 Thread Size; 0.761" Thread Pitch Diameter Min; 0.764" Thread Pitch Diameter Max; PW-04 Lockwasher Part Number; UNS Thread
名义厚度
0.385 英寸 | 9.779 毫米
外径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
最小螺纹中经直径
0.761 英寸 | 19.329 毫米
最大螺纹中经直径
0.764 英寸 | 19.406 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新