PL-13 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-PL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJnd01TOHhNREEzTmpVeE5qSTFNemN5Tmk5SlRrUllXRmhNUTB0T1ZWUmZVRXhmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfGQyZmQxMmNkYjQ5MDJiMmIwZmFkM2RhZDYyM2YwOGFmOGRhYzUyM2IwOTMwZmQ1MjM2MTk4ODNjYjg5NDA0MTk
967326 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

PL-13

描述

WHITTET-HIGGINS PL-13

18 Threads per Inch; 3-3/8" Outside Diameter; 0.573" Nominal Thickness; 2.548-18 Thread Size; 2.512" Thread Pitch Diameter Min; 2.517" Thread Pitch Diameter Max; PW-13 Lockwasher Part Number; UNS Thread

制造商部件号

PL-13

BDI部件号
967326

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968411307
重量 / Kilogram
0.236
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
18
螺纹规格
2.548-18
锁紧垫圈/锁止板 件号
PW-13
螺纹名称
UNS
其它特点
Precision | Left Hand Thread
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
PL-13
重量/磅
0.52
详细描述
18 Threads per Inch; 3-3/8" Outside Diameter; 0.573" Nominal Thickness; 2.548-18 Thread Size; 2.512" Thread Pitch Diameter Min; 2.517" Thread Pitch Diameter Max; PW-13 Lockwasher Part Number; UNS Thread
最大螺纹中经直径
2.517 英寸 | 63.932 毫米
最小螺纹中经直径
2.512 英寸 | 63.805 毫米
名义厚度
0.573 英寸 | 14.554 毫米
外径
3.375 英寸 | 85.725 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新