WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
PL-17
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS PL-17
12 Threads per Inch; 4-13/32" Outside Diameter; 0.635" Nominal Thickness; 3.34-12 Thread Size; 3.286" Thread Pitch Diameter Min; 3.292" Thread Pitch Diameter Max; PW-17 Lockwasher Part Number; UNS Thread
制造商部件号
PL-17
BDI部件号
967330
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/PL-17/p/967330
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968411703
重量 / Kilogram
0.463
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
12
螺纹规格
3.34-12
锁紧垫圈/锁止板 件号
PW-17
螺纹名称
UNS
其它特点
Precision | Left Hand Thread
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
PL-17
重量/磅
1.02
详细描述
12 Threads per Inch; 4-13/32" Outside Diameter; 0.635" Nominal Thickness; 3.34-12 Thread Size; 3.286" Thread Pitch Diameter Min; 3.292" Thread Pitch Diameter Max; PW-17 Lockwasher Part Number; UNS Thread
最大螺纹中经直径
3.292 英寸 | 83.617 毫米
外径
4.406 英寸 | 111.912 毫米
最小螺纹中经直径
3.286 英寸 | 83.464 毫米
名义厚度
0.635 英寸 | 16.129 毫米


