PL-18 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-PL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJnd01TOHhNREEzTmpVeE5qSTFNemN5Tmk5SlRrUllXRmhNUTB0T1ZWUmZVRXhmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfGQyZmQxMmNkYjQ5MDJiMmIwZmFkM2RhZDYyM2YwOGFmOGRhYzUyM2IwOTMwZmQ1MjM2MTk4ODNjYjg5NDA0MTk
967331 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

PL-18

描述

WHITTET-HIGGINS PL-18

12 Threads per Inch; 4-21/32" Outside Diameter; 0.698" Nominal Thickness; 3.527-12 Thread Size; 3.473" Thread Pitch Diameter Min; 3.48" Thread Pitch Diameter Max; PW-18 Lockwasher Part Number; UNS Thread

制造商部件号

PL-18

BDI部件号
967331

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968411802
重量 / Kilogram
0.581
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
12
螺纹规格
3.527-12
锁紧垫圈/锁止板 件号
PW-18
螺纹名称
UNS
其它特点
Precision | Left Hand Thread
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
PL-18
重量/磅
1.28
详细描述
12 Threads per Inch; 4-21/32" Outside Diameter; 0.698" Nominal Thickness; 3.527-12 Thread Size; 3.473" Thread Pitch Diameter Min; 3.48" Thread Pitch Diameter Max; PW-18 Lockwasher Part Number; UNS Thread
最大螺纹中经直径
3.48 英寸 | 88.392 毫米
外径
4.656 英寸 | 118.262 毫米
名义厚度
0.698 英寸 | 17.729 毫米
最小螺纹中经直径
3.473 英寸 | 88.214 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新