PL-22 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-PL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJnd01TOHhNREEzTmpVeE5qSTFNemN5Tmk5SlRrUllXRmhNUTB0T1ZWUmZVRXhmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfGQyZmQxMmNkYjQ5MDJiMmIwZmFkM2RhZDYyM2YwOGFmOGRhYzUyM2IwOTMwZmQ1MjM2MTk4ODNjYjg5NDA0MTk
967335 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

PL-22

描述

WHITTET-HIGGINS PL-22

12 Threads per Inch; 5-23/32" Outside Diameter; 0.791" Nominal Thickness; 4.325-12 Thread Size; 4.271" Thread Pitch Diameter Min; 4.279" Thread Pitch Diameter Max; PW-22 Lockwasher Part Number; UNS Thread

制造商部件号

PL-22

BDI部件号
967335

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968412205
重量 / Kilogram
0.989
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
12
螺纹规格
4.325-12
锁紧垫圈/锁止板 件号
PW-22
螺纹名称
UNS
其它特点
Precision | Left Hand Thread
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
PL-22
重量/磅
2.18
详细描述
12 Threads per Inch; 5-23/32" Outside Diameter; 0.791" Nominal Thickness; 4.325-12 Thread Size; 4.271" Thread Pitch Diameter Min; 4.279" Thread Pitch Diameter Max; PW-22 Lockwasher Part Number; UNS Thread
最小螺纹中经直径
4.271 英寸 | 108.483 毫米
名义厚度
0.791 英寸 | 20.091 毫米
外径
5.719 英寸 | 145.263 毫米
最大螺纹中经直径
4.279 英寸 | 108.687 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新