WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
PN-02
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS PN-02
32 Threads per Inch; 1" Outside Diameter; 0.323" Nominal Thickness; 0.586-32 Thread Size; 0.566" Thread Pitch Diameter Min; 0.569" Thread Pitch Diameter Max; PW-02 Lockwasher Part Number; UNS Thread
制造商部件号
PN-02
BDI部件号
967281
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/PN-02/p/967281
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968400202
重量 / Kilogram
0.018
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
32
螺纹规格
0.586-32
锁紧垫圈/锁止板 件号
PW-02
螺纹名称
UNS
其它特点
Precision
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
PN-02
重量/磅
0.04
详细描述
32 Threads per Inch; 1" Outside Diameter; 0.323" Nominal Thickness; 0.586-32 Thread Size; 0.566" Thread Pitch Diameter Min; 0.569" Thread Pitch Diameter Max; PW-02 Lockwasher Part Number; UNS Thread
名义厚度
0.323 英寸 | 8.204 毫米
最小螺纹中经直径
0.566 英寸 | 14.376 毫米
外径
1 英寸 | 25.4 毫米
最大螺纹中经直径
0.569 英寸 | 14.453 毫米