PN-09 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-PL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJnd01TOHhNREEzTmpVeE5qSTFNemN5Tmk5SlRrUllXRmhNUTB0T1ZWUmZVRXhmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfGQyZmQxMmNkYjQ5MDJiMmIwZmFkM2RhZDYyM2YwOGFmOGRhYzUyM2IwOTMwZmQ1MjM2MTk4ODNjYjg5NDA0MTk
967289 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

PN-09

描述

WHITTET-HIGGINS PN-09

18 Threads per Inch; 2-17/32" Outside Diameter; 0.448" Nominal Thickness; 1.767-18 Thread Size; 1.731" Thread Pitch Diameter Min; 1.735" Thread Pitch Diameter Max; PW-09 Lockwasher Part Number; UNS Thread

制造商部件号

PN-09

BDI部件号
967289

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968400905
重量 / Kilogram
0.136
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
18
螺纹规格
1.767-18
锁紧垫圈/锁止板 件号
PW-09
螺纹名称
UNS
其它特点
Precision
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
PN-09
重量/磅
0.3
详细描述
18 Threads per Inch; 2-17/32" Outside Diameter; 0.448" Nominal Thickness; 1.767-18 Thread Size; 1.731" Thread Pitch Diameter Min; 1.735" Thread Pitch Diameter Max; PW-09 Lockwasher Part Number; UNS Thread
外径
2.531 英寸 | 64.287 毫米
名义厚度
0.448 英寸 | 11.379 毫米
最小螺纹中经直径
1.731 英寸 | 43.967 毫米
最大螺纹中经直径
1.735 英寸 | 44.069 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新