WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
PN-20
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
W/H PN-20 ; 轴承配件/锁紧螺母
12 Threads per Inch; 5-3/16" Outside Diameter; 0.76" Nominal Thickness; 3.918-12 Thread Size; 3.864" Thread Pitch Diameter Min; 3.871" Thread Pitch Diameter Max; PW-20 Lockwasher Part Number; UNS Thread
制造商部件号
PN-20
BDI部件号
967300
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/PN-20/p/967300
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968402008
重量 / Kilogram
0.835
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
12
螺纹规格
3.918-12
锁紧垫圈/锁止板 件号
PW-20
螺纹名称
UNS
其它特点
Precision
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
PN-20
重量/磅
1.76
详细描述
12 Threads per Inch; 5-3/16" Outside Diameter; 0.76" Nominal Thickness; 3.918-12 Thread Size; 3.864" Thread Pitch Diameter Min; 3.871" Thread Pitch Diameter Max; PW-20 Lockwasher Part Number; UNS Thread
最大螺纹中经直径
3.871 英寸 | 98.323 毫米
名义厚度
0.76 英寸 | 19.304 毫米
最小螺纹中经直径
3.864 英寸 | 98.146 毫米
外径
5.188 英寸 | 131.775 毫米