WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
PN-44
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS PN-44
8 Threads per Inch; 11.005" Outside Diameter; 1.26" Nominal Thickness; 8.628-8 Thread Size; 8-35/64" Thread Pitch Diameter Min; 8.559" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
制造商部件号
PN-44
BDI部件号
967312
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/PN-44/p/967312
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968404408
重量 / Kilogram
4.98
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
8
螺纹规格
8.628-8
螺纹名称
UNS
其它特点
Precision
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
PN-44
重量/磅
10.9
详细描述
8 Threads per Inch; 11.005" Outside Diameter; 1.26" Nominal Thickness; 8.628-8 Thread Size; 8-35/64" Thread Pitch Diameter Min; 8.559" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
最大螺纹中经直径
8.559 英寸 | 217.399 毫米
最小螺纹中经直径
8.547 英寸 | 217.094 毫米
名义厚度
1.26 英寸 | 32.004 毫米
外径
11.005 英寸 | 279.527 毫米