WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
PT-01
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS PT-01
32 Threads per Inch; 13/16" Outside Diameter; 0.198" Nominal Thickness; 0.469-32 Thread Size; 0.449" Thread Pitch Diameter Min; 0.451" Thread Pitch Diameter Max; PWT-01 Lockwasher Part Number; UNS Thread
制造商部件号
PT-01
BDI部件号
967338
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/PT-01/p/967338
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968440109
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
32
螺纹规格
0.469-32
锁紧垫圈/锁止板 件号
PWT-01
螺纹名称
UNS
其它特点
Precision
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
PT-01
重量/磅
0.02
详细描述
32 Threads per Inch; 13/16" Outside Diameter; 0.198" Nominal Thickness; 0.469-32 Thread Size; 0.449" Thread Pitch Diameter Min; 0.451" Thread Pitch Diameter Max; PWT-01 Lockwasher Part Number; UNS Thread
最小螺纹中经直径
0.449 英寸 | 11.405 毫米
外径
0.812 英寸 | 20.625 毫米
名义厚度
0.198 英寸 | 5.029 毫米
最大螺纹中经直径
0.451 英寸 | 11.455 毫米