WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
RN-12
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS RN-12
18 Threads per Inch; 3-1/2" Outside Diameter; 21/32" Nominal Thickness; 2.626-18 Thread Size; 2.59" Thread Pitch Diameter Min; UNS Thread
制造商部件号
RN-12
BDI部件号
967660
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/RN-12/p/967660
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968591207
重量 / Kilogram
0.31
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
18
螺纹规格
2.626-18
螺纹名称
UNS
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
RN-12
重量/磅
0.7
详细描述
18 Threads per Inch; 3-1/2" Outside Diameter; 21/32" Nominal Thickness; 2.626-18 Thread Size; 2.59" Thread Pitch Diameter Min; UNS Thread
名义厚度
0.656 英寸 | 16.662 毫米
最小螺纹中经直径
2.59 英寸 | 65.786 毫米
外径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
最大螺纹中经直径
0 英寸 | 0 毫米