WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
RN-30
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS RN-30
18 Threads per Inch; 8-5/16" Outside Diameter; 1-1/32" Nominal Thickness; 6.503-18 Thread Size; UNS Thread
制造商部件号
RN-30
BDI部件号
967662
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/RN-30/p/967662
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968593003
重量 / Kilogram
2.449
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
18
螺纹规格
6.503-18
螺纹名称
UNS
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
RN-30
重量/磅
5.36
详细描述
18 Threads per Inch; 8-5/16" Outside Diameter; 1-1/32" Nominal Thickness; 6.503-18 Thread Size; UNS Thread
最小螺纹中经直径
0 英寸 | 0 毫米
最大螺纹中经直径
0 英寸 | 0 毫米
名义厚度
1.031 英寸 | 26.187 毫米
外径
8.312 英寸 | 211.125 毫米