RN-38 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJnd1lTOHhNREk1TXpRM05UUTNOVFE0Tmk5SlRrUllXRmhNUTB0T1ZWUmZUbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Mzg0NTVkZWY3Yzg2YjUyYmM5ZmE0MzMwNTMwZmU4ZWIxOTVhZGE5NTc4YmJkZmU2YzMwOTE1MmZmY2U4Yjk5Zg
967666 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

RN-38

描述

WHITTET-HIGGINS RN-38

8 Threads per Inch; 10-11/16" Outside Diameter; 1-5/32" Nominal Thickness; 8.191-8 Thread Size; 8.11" Thread Pitch Diameter Min; UNS Thread

制造商部件号

RN-38

BDI部件号
967666

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968593805
重量 / Kilogram
4.953
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
8
螺纹规格
8.191-8
螺纹名称
UNS
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
RN-38
重量/磅
10.76
详细描述
8 Threads per Inch; 10-11/16" Outside Diameter; 1-5/32" Nominal Thickness; 8.191-8 Thread Size; 8.11" Thread Pitch Diameter Min; UNS Thread
最大螺纹中经直径
0 英寸 | 0 毫米
最小螺纹中经直径
8.11 英寸 | 205.994 毫米
名义厚度
1.156 英寸 | 29.362 毫米
外径
10.688 英寸 | 271.475 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新