SKF
SKF
SKF KM24
SKF SKF
描述
SKF KM24 ; 轴承配件/锁紧螺母
155MM Outside Diameter; 20MM Nominal Thickness; M120 X 2 Thread Size; 118.701MM Thread Pitch Diameter Min; 118.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-24 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
制造商部件号
KM 24
BDI部件号
1419595
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/SKF-KM24/p/1419595
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 8 |
BDI- 匈牙利 | 8 |
BDI- 罗马尼亚 | 8 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577011220
重量 / Kilogram
1.03
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M120 X 2
锁紧垫圈/锁止板 件号
MB-24
螺纹名称
ISO Metric
英寸 - 公制
Metric
详细描述
155MM Outside Diameter; 20MM Nominal Thickness; M120 X 2 Thread Size; 118.701MM Thread Pitch Diameter Min; 118.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-24 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
外径
6.102 英寸 | 155 毫米
最小螺纹中经直径
4.673 英寸 | 118.701 毫米
最大螺纹中经直径
4.68 英寸 | 118.861 毫米
名义厚度
0.787 英寸 | 20 毫米