SKF KM33 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-KM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJnMk55OHhNRE0zTXprMk5Ea3lNamt4TUM5SlRrUllXRmhNUTB0T1ZWUmZTMDFmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDNhZGI2ZWM1NDhlMTBmYTRkNTAxNWQ5OWM3ZDg1NWY2YTc0NjcxMmFlZDk2MjUwZGViMzdkZTg0MTYwOGNmMDY
1419604 锁紧螺母 

SKF SKF

SKF KM33

描述

SKF KM33 ; 轴承配件/锁紧螺母

210MM Outside Diameter; 26MM Nominal Thickness; M165 X 3 Thread Size; 163.051MM Thread Pitch Diameter Min; 163.242MM Thread Pitch Diameter Max; MB-33 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread

制造商部件号

KM 33

BDI部件号
1419604

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577011312
重量 / Kilogram
2.44
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M165 X 3
锁紧垫圈/锁止板 件号
MB-33
螺纹名称
ISO Metric
英寸 - 公制
Metric
详细描述
210MM Outside Diameter; 26MM Nominal Thickness; M165 X 3 Thread Size; 163.051MM Thread Pitch Diameter Min; 163.242MM Thread Pitch Diameter Max; MB-33 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
名义厚度
1.024 英寸 | 26 毫米
最大螺纹中经直径
6.427 英寸 | 163.242 毫米
外径
8.268 英寸 | 210 毫米
最小螺纹中经直径
6.419 英寸 | 163.051 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新