SKF
SKF
SKF KM4
SKF SKF
描述
SKF KM4 ; 轴承配件/锁紧螺母
32MM Outside Diameter; 6MM Nominal Thickness; M20 X 1 Thread Size; 19.35MM Thread Pitch Diameter Min; 19.451MM Thread Pitch Diameter Max; MB-4 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
制造商部件号
KM 4
BDI部件号
1422121
详情
33.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/SKF-KM4/p/1422121
单价(不含税)
¥33.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 27 |
| BDI- 斯洛伐克 | 14 |
| BDI- 波兰 | 21 |
| BDI- 匈牙利 | 42 |
| BDI- 罗马尼亚 | 27 |
| BDI- 加拿大 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577758873
重量 / Kilogram
0.202
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M20 X 1
锁紧垫圈/锁止板 件号
MB-4
螺纹名称
ISO Metric
英寸 - 公制
Metric
详细描述
32MM Outside Diameter; 6MM Nominal Thickness; M20 X 1 Thread Size; 19.35MM Thread Pitch Diameter Min; 19.451MM Thread Pitch Diameter Max; MB-4 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
最小螺纹中经直径
0.762 英寸 | 19.35 毫米
名义厚度
0.236 英寸 | 6 毫米
最大螺纹中经直径
0.766 英寸 | 19.451 毫米
外径
1.26 英寸 | 32 毫米