SKF
SKF
SKF KMT2
SKF SKF
描述
SKF KMT2 ; 轴承配件/锁紧螺母
33MM Outside Diameter; 16MM Nominal Thickness; M15 X 1 Thread Size; 14.35MM Thread Pitch Diameter Min; 14.451MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
KMT 2
BDI部件号
1421705
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/SKF-KMT2/p/1421705
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577662712
重量 / Kilogram
0.074
Product Group - BDI
S02250
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M15 X 1
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
Precision | Three M5 Locking Pins | With Two Diametrically Opposed Flats to Take Spanner
英寸 - 公制
Metric
详细描述
33MM Outside Diameter; 16MM Nominal Thickness; M15 X 1 Thread Size; 14.35MM Thread Pitch Diameter Min; 14.451MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
最小螺纹中经直径
0.565 英寸 | 14.35 毫米
最大螺纹中经直径
0.569 英寸 | 14.451 毫米
外径
1.299 英寸 | 33 毫米
名义厚度
0.63 英寸 | 16 毫米