SKF
SKF
SKF KMT4
SKF SKF
描述
SKF KMT4 ; 轴承配件/锁紧螺母
40MM Outside Diameter; 18MM Nominal Thickness; M20 X 1 Thread Size; 19.35MM Thread Pitch Diameter Min; 19.451MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
KMT 4
BDI部件号
1421707
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/SKF-KMT4/p/1421707
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577662736
重量 / Kilogram
0.111
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M20 X 1
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
Precision | Three M6 Locking Pins | With Two Diametrically Opposed Flats to Take Spanner
英寸 - 公制
Metric
详细描述
40MM Outside Diameter; 18MM Nominal Thickness; M20 X 1 Thread Size; 19.35MM Thread Pitch Diameter Min; 19.451MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
外径
1.575 英寸 | 40 毫米
最小螺纹中经直径
0.762 英寸 | 19.35 毫米
最大螺纹中经直径
0.766 英寸 | 19.451 毫米
名义厚度
0.709 英寸 | 18 毫米