SKF
SKF
SKF KMTA 19
SKF SKF
描述
SKF KMTA 19 ; 轴承配件/锁紧螺母
125MM Outside Diameter; 32MM Nominal Thickness; M95 X 2 Thread Size; 93.701MM Thread Pitch Diameter Min; 93.861MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
KMTA 19
BDI部件号
1269201
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/SKF-KMTA-19/p/1269201
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577655332
重量 / Kilogram
1.19
Product Group - BDI
S02250
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M95 X 2
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
Precision | Three M10 Locking Pins
英寸 - 公制
Metric
详细描述
125MM Outside Diameter; 32MM Nominal Thickness; M95 X 2 Thread Size; 93.701MM Thread Pitch Diameter Min; 93.861MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
最大螺纹中经直径
3.695 英寸 | 93.861 毫米
名义厚度
1.26 英寸 | 32 毫米
外径
4.921 英寸 | 125 毫米
最小螺纹中经直径
3.689 英寸 | 93.701 毫米