WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
SNC03-24
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS SNC03-24
24 Threads per Inch; 5/8" Outside Diameter; 9/32" Nominal Thickness; 10-24 Thread Size; 0.163" Thread Pitch Diameter Min; UNC Thread
制造商部件号
SNC03-24
BDI部件号
966891
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/SNC03-24/p/966891
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968250319
重量 / Kilogram
0.008
Product Group - BDI
M02194
每英寸螺纹数
24
螺纹规格
10-24
螺纹名称
UNC
其它特点
Low Carbon Steel | Mechanical Lock | Two Piece Split | 4-40 Clamp Screw | Wax Impregnated Black Oxide Finish | Socket Head Cap Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
SNC03-24
详细描述
24 Threads per Inch; 5/8" Outside Diameter; 9/32" Nominal Thickness; 10-24 Thread Size; 0.163" Thread Pitch Diameter Min; UNC Thread
外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最小螺纹中经直径
0.163 英寸 | 4.14 毫米
最大螺纹中经直径
0 英寸 | 0 毫米
名义厚度
0.281 英寸 | 7.137 毫米