WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
SNC18-7S
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS SNC18-7S
7 Threads per Inch; 1-7/8" Outside Diameter; 1/2" Nominal Thickness; 1.125-7 Thread Size; 1.032" Thread Pitch Diameter Min; UNC Thread
制造商部件号
SNC18-7S
BDI部件号
966946
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/SNC18-7S/p/966946
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968271819
重量 / Kilogram
0.105
Product Group - BDI
M02194
每英寸螺纹数
7
螺纹规格
1.125-7
螺纹名称
UNC
其它特点
Austenitic Stainless Steel | Corrosion Resistance | Mechanical Lock | Two Piece Split | 1/4-28 Clamp Screw | Socket Head Cap Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
SNC18-7S
重量/磅
0.24
详细描述
7 Threads per Inch; 1-7/8" Outside Diameter; 1/2" Nominal Thickness; 1.125-7 Thread Size; 1.032" Thread Pitch Diameter Min; UNC Thread
最大螺纹中经直径
0 英寸 | 0 毫米
外径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
最小螺纹中经直径
1.032 英寸 | 26.213 毫米
名义厚度
0.5 英寸 | 12.7 毫米