WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
SNC24-6
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS SNC24-6
6 Threads per Inch; 2-3/8" Outside Diameter; 9/16" Nominal Thickness; 1.5-6 Thread Size; 1.392" Thread Pitch Diameter Min; UNC Thread
制造商部件号
SNC24-6
BDI部件号
966904
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/SNC24-6/p/966904
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968252412
重量 / Kilogram
0.181
Product Group - BDI
M02194
每英寸螺纹数
6
螺纹规格
1.5-6
螺纹名称
UNC
其它特点
Low Carbon Steel | Mechanical Lock | Two Piece Split | 1/4-28 Clamp Screw | Wax Impregnated Black Oxide Finish | Socket Head Cap Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
SNC24-6
详细描述
6 Threads per Inch; 2-3/8" Outside Diameter; 9/16" Nominal Thickness; 1.5-6 Thread Size; 1.392" Thread Pitch Diameter Min; UNC Thread
名义厚度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
最大螺纹中经直径
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
最小螺纹中经直径
1.392 英寸 | 35.357 毫米