WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
SNF03-32S
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS SNF03-32S
32 Threads per Inch; 5/8" Outside Diameter; 9/32" Nominal Thickness; 10-32 Thread Size; 0.17" Thread Pitch Diameter Min; UNF Thread
制造商部件号
SNF03-32S
BDI部件号
966950
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/SNF03-32S/p/966950
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968270324
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
M02194
每英寸螺纹数
32
螺纹规格
10-32
螺纹名称
UNF
其它特点
Austenitic Stainless Steel | Corrosion Resistance | Mechanical Lock | Two Piece Split | 4-40 Clamp Screw | Socket Head Cap Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
SNF03-32S
重量/磅
0.02
详细描述
32 Threads per Inch; 5/8" Outside Diameter; 9/32" Nominal Thickness; 10-32 Thread Size; 0.17" Thread Pitch Diameter Min; UNF Thread
外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
名义厚度
0.281 英寸 | 7.137 毫米
最小螺纹中经直径
0.17 英寸 | 4.318 毫米
最大螺纹中经直径
0 英寸 | 0 毫米