SNF24-12 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-SNC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U1TDJneFlpODRPVFkwT1RFMU1EWTRPVFU0TG1wd1p3fGU2NzRjOTNlOTJmNjc1OGJmYWIwODNkNDgxZDQwNGNhOWQ2ODg0MTI4OTczOGJlNTkwNTBmZjExOTMyYTY5N2I
966919 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

SNF24-12

描述

WHITTET-HIGGINS SNF24-12

12 Threads per Inch; 2-3/8" Outside Diameter; 9/16" Nominal Thickness; 1.5-12 Thread Size; 1.446" Thread Pitch Diameter Min; UNF Thread

制造商部件号

SNF24-12

BDI部件号
966919

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968252429
重量 / Kilogram
0.172
Product Group - BDI
M02194
每英寸螺纹数
12
螺纹规格
1.5-12
螺纹名称
UNF
其它特点
Low Carbon Steel | Mechanical Lock | Two Piece Split | 1/4-28 Clamp Screw | Wax Impregnated Black Oxide Finish | Socket Head Cap Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
SNF24-12
重量/磅
0.38
详细描述
12 Threads per Inch; 2-3/8" Outside Diameter; 9/16" Nominal Thickness; 1.5-12 Thread Size; 1.446" Thread Pitch Diameter Min; UNF Thread
最大螺纹中经直径
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
最小螺纹中经直径
1.446 英寸 | 36.728 毫米
名义厚度
0.563 英寸 | 14.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新