WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
SNS20-16S
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS SNS20-16S
16 Threads per Inch; 2-1/16" Outside Diameter; 1/2" Nominal Thickness; 1.25-16 Thread Size; 1.209" Thread Pitch Diameter Min; 1.213" Thread Pitch Diameter Max; 16UN Thread
制造商部件号
SNS20-16S
BDI部件号
966969
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/SNS20-16S/p/966969
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968272038
重量 / Kilogram
0.124
Product Group - BDI
M02194
每英寸螺纹数
16
螺纹规格
1.25-16
螺纹名称
16UN
其它特点
Austenitic Stainless Steel | Corrosion Resistance | Mechanical Lock | Two Piece Split | 1/4-28 Clamp Screw | Socket Head Cap Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
SNS20-16S
重量/磅
0.28
详细描述
16 Threads per Inch; 2-1/16" Outside Diameter; 1/2" Nominal Thickness; 1.25-16 Thread Size; 1.209" Thread Pitch Diameter Min; 1.213" Thread Pitch Diameter Max; 16UN Thread
外径
2.063 英寸 | 52.4 毫米
名义厚度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最小螺纹中经直径
1.209 英寸 | 30.709 毫米
最大螺纹中经直径
1.213 英寸 | 30.81 毫米