SNS22-16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-SNC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U1TDJneFlpODRPVFkwT1RFMU1EWTRPVFU0TG1wd1p3fGU2NzRjOTNlOTJmNjc1OGJmYWIwODNkNDgxZDQwNGNhOWQ2ODg0MTI4OTczOGJlNTkwNTBmZjExOTMyYTY5N2I
966925 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

SNS22-16

描述

WHITTET-HIGGINS SNS22-16

16 Threads per Inch; 2-1/4" Outside Diameter; 9/16" Nominal Thickness; 1.375-16 Thread Size; 1.334" Thread Pitch Diameter Min; 1.338" Thread Pitch Diameter Max; 16UN Thread

制造商部件号

SNS22-16

BDI部件号
966925

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968252238
重量 / Kilogram
0.16
Product Group - BDI
M02194
每英寸螺纹数
16
螺纹规格
1.375-16
螺纹名称
16UN
其它特点
Low Carbon Steel | Mechanical Lock | Two Piece Split | 1/4-28 Clamp Screw | Wax Impregnated Black Oxide Finish | Socket Head Cap Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
SNS22-16
重量/磅
0.36
详细描述
16 Threads per Inch; 2-1/4" Outside Diameter; 9/16" Nominal Thickness; 1.375-16 Thread Size; 1.334" Thread Pitch Diameter Min; 1.338" Thread Pitch Diameter Max; 16UN Thread
最大螺纹中经直径
1.338 英寸 | 33.985 毫米
名义厚度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
外径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
最小螺纹中经直径
1.334 英寸 | 33.884 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新