TLM-06 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmhsWVM4eE1EYzJPVEE1TkRjek56azFNQzlKVGtSWVdGaE1RMHRPVlZSZlZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmYzM2NiNzI0Yjg4MDI1MmQxOTg0YWU2YmFmZjNmMDE1ZmUwZGYyZGRlOWI2ZmE2MzdjMjMxZmE3YTBhMTdiYQ
966675 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

TLM-06

描述

WHITTET-HIGGINS TLM-06

44.5MM Outside Diameter; 10.3MM Nominal Thickness; M30 X 1.5 Thread Size; 29.026MM Thread Pitch Diameter Min; 29.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

制造商部件号

TLM-06

BDI部件号
966675

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968170600
重量 / Kilogram
0.064
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M30 X 1.5
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
Mild Steel | Mechanical Lock | Three 10-32 Set Screws
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
TLM-06
重量/磅
0.14
详细描述
44.5MM Outside Diameter; 10.3MM Nominal Thickness; M30 X 1.5 Thread Size; 29.026MM Thread Pitch Diameter Min; 29.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
最大螺纹中经直径
1.148 英寸 | 29.151 毫米
外径
1.752 英寸 | 44.5 毫米
最小螺纹中经直径
1.143 英寸 | 29.026 毫米
名义厚度
0.406 英寸 | 10.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新