TLM-12 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmhsWVM4eE1EYzJPVEE1TkRjek56azFNQzlKVGtSWVdGaE1RMHRPVlZSZlZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmYzM2NiNzI0Yjg4MDI1MmQxOTg0YWU2YmFmZjNmMDE1ZmUwZGYyZGRlOWI2ZmE2MzdjMjMxZmE3YTBhMTdiYQ
966681 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

TLM-12

描述

WHITTET-HIGGINS TLM-12

80.2MM Outside Diameter; 13.5MM Nominal Thickness; M60 X 2 Thread Size; 58.701MM Thread Pitch Diameter Min; 58.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

制造商部件号

TLM-12

BDI部件号
966681

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968171201
重量 / Kilogram
0.209
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M60 X 2
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
Mild Steel | Mechanical Lock | Three 1/4-28 Set Screws
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
TLM-12
重量/磅
0.46
详细描述
80.2MM Outside Diameter; 13.5MM Nominal Thickness; M60 X 2 Thread Size; 58.701MM Thread Pitch Diameter Min; 58.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
最小螺纹中经直径
2.311 英寸 | 58.701 毫米
最大螺纹中经直径
2.317 英寸 | 58.851 毫米
外径
3.157 英寸 | 80.2 毫米
名义厚度
0.531 英寸 | 13.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新