TLM-14 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmhsWVM4eE1EYzJPVEE1TkRjek56azFNQzlKVGtSWVdGaE1RMHRPVlZSZlZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmYzM2NiNzI0Yjg4MDI1MmQxOTg0YWU2YmFmZjNmMDE1ZmUwZGYyZGRlOWI2ZmE2MzdjMjMxZmE3YTBhMTdiYQ
966683 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

TLM-14

描述

WHITTET-HIGGINS TLM-14

92.1MM Outside Diameter; 14.3MM Nominal Thickness; M70 X 2 Thread Size; 68.701MM Thread Pitch Diameter Min; 68.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

制造商部件号

TLM-14

BDI部件号
966683

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968171409
重量 / Kilogram
0.281
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M70 X 2
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
Mild Steel | Mechanical Lock | Three 1/4-28 Set Screws
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
TLM-14
重量/磅
0.62
详细描述
92.1MM Outside Diameter; 14.3MM Nominal Thickness; M70 X 2 Thread Size; 68.701MM Thread Pitch Diameter Min; 68.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
名义厚度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
最大螺纹中经直径
2.711 英寸 | 68.851 毫米
外径
3.626 英寸 | 92.1 毫米
最小螺纹中经直径
2.705 英寸 | 68.701 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新