TLN-12 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmhsWVM4eE1EYzJPVEE1TkRjek56azFNQzlKVGtSWVdGaE1RMHRPVlZSZlZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmYzM2NiNzI0Yjg4MDI1MmQxOTg0YWU2YmFmZjNmMDE1ZmUwZGYyZGRlOWI2ZmE2MzdjMjMxZmE3YTBhMTdiYQ
966664 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

TLN-12

描述

WHITTET-HIGGINS TLN-12 ; 工具类/锁紧螺母

18 Threads per Inch; 3-5/32" Outside Diameter; 17/32" Nominal Thickness; 2.36-18 Thread Size; 2.324" Thread Pitch Diameter Min; 2.329" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread

制造商部件号

WHITTET-HIGGINS TLN-12

BDI部件号
966664

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968161202
重量 / Kilogram
0.209
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
18
螺纹规格
2.36-18
螺纹名称
UNS
其它特点
Mild Steel | Mechanical Lock | Three 1/4-28 Set Screws
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
TLN-12
重量/磅
0.46
详细描述
18 Threads per Inch; 3-5/32" Outside Diameter; 17/32" Nominal Thickness; 2.36-18 Thread Size; 2.324" Thread Pitch Diameter Min; 2.329" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
最小螺纹中经直径
2.324 英寸 | 59.03 毫米
外径
3.156 英寸 | 80.162 毫米
最大螺纹中经直径
2.329 英寸 | 59.157 毫米
名义厚度
0.531 英寸 | 13.487 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新