W/H BL-12 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmhpTnk4eE1EYzNNREV6T1Rrek9EZzBOaTlKVGtSWVdGaE1RMHRPVlZSZlFreGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Zjg3ODc2MzU3NmZjZDZkZGNiZjQ3ZDY3NjUxNjBhZGI5N2YwNGNkNjIzNWEzMTdiMzc3ZjlkYjVlZGU0YjBhOA
966551 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

W/H BL-12

描述

W/H BL-12 ; 轴承配件/锁紧螺母

18 Threads per Inch; 3.59" Outside Diameter; 0.78" Nominal Thickness; 2.36-18 Thread Size; 2.324" Thread Pitch Diameter Min; 2.329" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread

制造商部件号

BL-12

BDI部件号
966551

详情

182.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥182.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 18

全球库存

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968101208
重量 / Kilogram
0.508
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
18
螺纹规格
2.36-18
螺纹名称
UNS
其它特点
Mechanical Lock | M5 Lock Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
BL-12
重量/磅
1.08
详细描述
18 Threads per Inch; 3.59" Outside Diameter; 0.78" Nominal Thickness; 2.36-18 Thread Size; 2.324" Thread Pitch Diameter Min; 2.329" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
最大螺纹中经直径
2.329 英寸 | 59.157 毫米
最小螺纹中经直径
2.324 英寸 | 59.03 毫米
外径
3.59 英寸 | 91.186 毫米
名义厚度
0.78 英寸 | 19.812 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新