WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
W/H PN-26
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
W/H PN-26 ; 轴承配件/锁紧螺母
12 Threads per Inch; 6-3/4" Outside Diameter; 0.885" Nominal Thickness; 5.106-12 Thread Size; 5.052" Thread Pitch Diameter Min; 5.06" Thread Pitch Diameter Max; PW-26 Lockwasher Part Number; UNS Thread
制造商部件号
PN-26
BDI部件号
967304
详情
369.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/W-H-PN-26/p/967304
单价(不含税)
¥369.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968402602
重量 / Kilogram
1.542
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
12
螺纹规格
5.106-12
锁紧垫圈/锁止板 件号
PW-26
螺纹名称
UNS
其它特点
Precision
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
PN-26
重量/磅
3.32
详细描述
12 Threads per Inch; 6-3/4" Outside Diameter; 0.885" Nominal Thickness; 5.106-12 Thread Size; 5.052" Thread Pitch Diameter Min; 5.06" Thread Pitch Diameter Max; PW-26 Lockwasher Part Number; UNS Thread
最小螺纹中经直径
5.052 英寸 | 128.321 毫米
最大螺纹中经直径
5.06 英寸 | 128.524 毫米
名义厚度
0.885 英寸 | 22.479 毫米
外径
6.75 英寸 | 171.45 毫米


