SKF
SKF
YSF M52X1.5
SKF SKF
描述
SKF YSF M52*1.5 ; 紧固件/螺母
Locknut; 73MM Outside Diameter; 22MM Nominal Thickness; M52X1.5 Thread Size; ISO Metric Thread
制造商部件号
YSF M52X1.5
BDI部件号
23952133
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/YSF-M52X1-5/p/23952133
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M52X1.5
螺纹名称
ISO Metric
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Lock
详细描述
Locknut; 73MM Outside Diameter; 22MM Nominal Thickness; M52X1.5 Thread Size; ISO Metric Thread
外径
2.874 英寸 | 73 毫米
名义厚度
0.866 英寸 | 22 毫米