SKF
SKF
400325 / 32 VS V
SKF SKF
描述
SKF 400325 / 32 VS V
Solid V-Ring; Vr2; 1.220 To 1.299" Shaft Range; 0.354" Width; Fluorocarbon Rubber; Fkm Material
制造商部件号
400325 / 32 VS V
BDI部件号
1244955
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/400325-32-VS-V/p/1244955
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311044318
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02252
名称
V-Ring
产品明细
V-Ring
产品规格
Solid V-Ring; Vr2; 1.220 To 1.299" Shaft Range; 0.354" Width; Fluorocarbon Rubber; Fkm Material
详细描述
Solid V-Ring; Vr2; 1.220 To 1.299" Shaft Range; 0.354" Width; Fluorocarbon Rubber; Fkm Material