https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-17842403-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmd5T1M4eE1EYzJOak0zTWpNd05qazNOQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1UYzROREkwTUROZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmOGExN2JhMDZhMTg1ZjI4YjQ2OWVkNTAwYTg4N2Q4OWEyZTU4YTgxZTQwNTU2NjM5ZDY2NWQyZjZiNWVmMTYx
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-17842403-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmd5T1M4eE1EYzJOak0zTWpNd05qazNOQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1UYzROREkwTUROZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmOGExN2JhMDZhMTg1ZjI4YjQ2OWVkNTAwYTg4N2Q4OWEyZTU4YTgxZTQwNTU2NjM5ZDY2NWQyZjZiNWVmMTYx
DAEMAR
DAEMAR
99235
DAEMAR DAEMAR
描述
DAEMAR 99235
Shaft Repair Sleeve; 2.359" Minimum Shaft Dia X 2.365" Maximum Shaft Dia X 0.787" WD X 0.905" LG X 1.375" Instal Tool DP
制造商部件号
99235
BDI部件号
19213960
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/99235/p/19213960
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02234
名称
Sleeve
关键字串
Shaft
产品明细
Shaft Sleeve
产品规格
Shaft Repair Sleeve; 2.359" Minimum Shaft Dia X 2.365" Maximum Shaft Dia X 0.787" WD X 0.905" LG X 1.375" Instal Tool DP
详细描述
Shaft Repair Sleeve; 2.359" Minimum Shaft Dia X 2.365" Maximum Shaft Dia X 0.787" WD X 0.905" LG X 1.375" Instal Tool DP