DODGE
DODGE
14MX-30-20-IDL
DODGE DODGE
描述
DODGE 14MX-30-20-IDL
Idler Sprocket; HT500 Series; 3.54" Bore; 5.15" Outside Diameter; 30 Grooves; 14MM Pitch; 1.05" Face Width
制造商部件号
14MX-30-20-IDL
BDI部件号
20509183
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/14MX-30-20-IDL/p/20509183
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477086151
重量 / Kilogram
5.69
Product Group - BDI
M02342
名称
Sprocket
关键字串
Idler
产品明细
Idler Sprocket
产品规格
HT500 Series; 3.54" Bore; 5.15" Outside Diameter; 30 Grooves; 14MM Pitch; 1.05" Face Width
详细描述
Idler Sprocket; HT500 Series; 3.54" Bore; 5.15" Outside Diameter; 30 Grooves; 14MM Pitch; 1.05" Face Width